Beli fatools combination wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SATA Drive Sliding T-Bar
    Mulai

    Rp159.900

    SATA Drive Sliding T-Bar
    atribut:
    • Size: 1/2inch
  2. Kennedy Tool Box Cantilever (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp1.799.900

  3. TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
  4. TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
    atribut:
    • Color: Green
  5. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  6. TEKIRO Gagang Sliding T
    Mulai

    Rp53.900

    TEKIRO Gagang Sliding T
    Deskripsi:
    TEKIRO SLIDING BAR, kunci sliding T Handle merupakan kebutuhan wajib bagi bengkel mobil maupun motor. Kepala Sock dapat digeser sesuai kebutuhan.Fungsi : digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut/mur dengan cara memasang kunci socket pada bagian adaptornya dan bisa digeser Material : Chrome vanadium
  7. Kennedy Combination Wrench Spark Resistant Al-Br (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp529.900

    Kennedy Combination Wrench Spark Resistant Al-Br (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Spark Resistant Combination Spanner Aluminium Bronze Inch **Image for illustration purpose only
    atribut:
    • Standards Met: DIN3113
    • Material: Aluminium Bronze
  8. STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp42.900

    STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. Wipro Combination Wrench CRV Inch
    Mulai

    Rp25.900

    Wipro Combination Wrench CRV Inch
    atribut:
    • Material: CRV
    • Plated: Chrome
  10. Kennedy Sliding T Handle 1/2inch Sq Dr
    Mulai

    Rp369.900

    Kennedy Sliding T Handle 1/2inch Sq Dr
    atribut:
    • eclassCode: 21040211
  11. STANLEY Cantilever Metal Tool Box (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp729.900

    STANLEY Cantilever Metal Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Cantilever box has 3 or 5 compartments are being provided with 2 handles to access the compartments. huge storage space is provided.
    atribut:
    • Dimension (LxWxH) (mm): 450x208x208
    • Color: Yellow-Black
    • Number of Tray: 5
    • Material: Heavy Duty Metal
  12. Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Rating:
    97% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp11.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
  13. GENIUS Combination Wrench Metric Matt Finish (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp52.900

    GENIUS Combination Wrench Metric Matt Finish (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Genius Tools Wrenches are designed for maximum life and performance. Using only the highest quality materials, our Wrenches are made from industry leading Chrome Vanadium or Chrome Molybdenum steel and are heat treated for maximum strength. All wrenches are tested for quality and strength, and each torque wrench is tested to ensure they meet our strict precision calibration standards.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  14. NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    44%
    Mulai

    Rp289.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  15. TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas) (Kunci Ring Pas)
    40%
    Mulai

    Rp139.900

    TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas) (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -Combines the speed of spanner and the strength of box end wrench.-Temporary tightening is on the spanner side, the final tightening on the side of box end is done with a function tool of 1 role 2 functions.-The bent angle of the box end handle is 15°.
  16. FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp169.900

Daftar Harga fatools combination wrench Terbaru October 2026
FATOOLS Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Rp30.900
SATA Drive Sliding T-BarRp159.900
Kennedy Tool Box Cantilever (Kotak Perkakas)Rp1.799.900
TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Rp35.900
TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)Rp219.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
TEKIRO Gagang Sliding TRp53.900
Kennedy Combination Wrench Spark Resistant Al-Br (Kunci Ring Pas)Rp529.900
FATOOLS Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp30.900
STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)Rp42.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)